CHF 90.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFCX |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.15 kg |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
H | 27 mm |
M | M 14 |