OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschluss-Gegenflansch GFCX403

  • ERIKS:14471365
  • Hersteller:GFCX403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.77 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
24 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026