CHF 35.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFCX |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.2 kg |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
H | 16 mm |
M | M 8 |