CHF 302.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFCX |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 4 kg |
C | 152.4 mm |
D | 190 mm |
E | 92.1 mm |
F | 170 mm |
H | 28 mm |
M | M 16 |