CHF 100.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFCX |
Flanschtyp | SAE Verschluss-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Gewicht | 1.35 kg |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
H | 20 mm |
M | M 12 |