OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Verschluss-Gegenflansch GFCX106

  • ERIKS:14471272
  • Hersteller:GFCX106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.9 kg
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
H
20 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026