OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX603

  • ERIKS:14471646
  • Hersteller:AFX603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
0.27 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
81 mm
F
35 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026