CHF 317.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x55 |
Gewicht | 1.25 kg |
A | 153.2 mm |
B | 140.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 184 mm |
F | 90 mm |
G | 41 mm |
H | 28 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |