CHF 74.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x40 |
Gewicht | 0.37 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 114 mm |
F | 54 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |