OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften flach Satz AFPXI607

  • ERIKS:14471005
  • Hersteller:AFPXI607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFPXI
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 24x80
Gewicht
2.05 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
29.4 mm
F
75 mm
H
45 mm
I
20 mm
L
26 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026