CHF 137.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Einschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.65 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 50 mm |
H | 30 mm |
I | 28 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |