CHF 397.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Einschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 5.8 kg |
A | 142 mm |
B | 120 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 181 mm |
G | 50 mm |
H | 28 mm |
I | 28 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |