CHF 128.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Einschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Gewicht | 1.4 kg |
A | 76.6 mm |
B | 63 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |