OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschweiß-Gegenflansch GFX401S012

  • ERIKS:14471460
  • Hersteller:GFX401S012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.26 kg
A
21.6 mm
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026