OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschweiß-Gegenflansch GFX118S

  • ERIKS:14471454
  • Hersteller:GFX118S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
5.8 kg
A
142 mm
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
50 mm
H
28 mm
I
28 mm
M
M 16