OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschweiß-Gegenflansch GFX102S

  • ERIKS:13527459
  • Hersteller:GFX102S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
34 mm
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
I
19 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026