OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschweiß-Gegenflansch GFX100S

  • ERIKS:14471389
  • Hersteller:GFX100S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.39 kg
A
27.2 mm
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026