OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX406N112

  • ERIKS:14471246
  • Hersteller:AFX406N112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 20x65
Gewicht
2.55 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
L
21 mm
M
M 20x65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026