OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX406N

  • ERIKS:14471245
  • Hersteller:AFX406N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
2" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 20x70
Gewicht
2.45 kg
A
2" NPT
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
L
21 mm
M
M 20x70
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026