OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX405N

  • ERIKS:14471233
  • Hersteller:AFX405N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
1.65 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026