CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE NPT Einschraubflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1" NPT |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 14x50 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 1" NPT |
B | 25 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |