OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX401N012

  • ERIKS:14471171
  • Hersteller:AFX401N012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 8x30
Gewicht
0.26 kg
A
1/2" NPT
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026