OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX110N

  • ERIKS:14471134
  • Hersteller:AFX110N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
2.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
175 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
1.4 kg
A
2.1/2" NPT
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026