OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX108N

  • ERIKS:14471125
  • Hersteller:AFX108N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
2" NPT
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
1.19 kg
A
2" NPT
B
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026