CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE NPT Einschraubflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1.1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
Gewicht | 1.1 kg |
A | 1.1/4" NPT |
B | 32 mm |
C | 69.9 mm |
D | 95 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 24 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026