OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFX100N012

  • ERIKS:14471073
  • Hersteller:AFX100N012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.42 kg
A
1/2" NPT
B
13 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026