CHF 236.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 20x70 |
Gewicht | 2.45 kg |
A | G 2" |
B | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
I | 30 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |