OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFX404G

  • ERIKS:12934422
  • Hersteller:AFX404G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 14x50
Gewicht
1.13 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
42 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50