CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |