OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFX102G

  • ERIKS:14471083
  • Hersteller:AFX102G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1"
Max. Betriebsdruck
320 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.46 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
I
22 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026