OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFX404N

  • ERIKS:14471487
  • Hersteller:GFX404N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/4" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.2 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
M
M 14
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026