OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFX102N

  • ERIKS:14471395
  • Hersteller:GFX102N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1" NPT
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
I
22 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026