OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFX080N038

  • ERIKS:14471375
  • Hersteller:GFX080N038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
3/8" NPT
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026