OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFX406G112

  • ERIKS:14471507
  • Hersteller:GFX406G112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2.55 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
M
M 20
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026