OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFX405G

  • ERIKS:14471495
  • Hersteller:GFX405G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.65 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026