OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFX402G

  • ERIKS:14471466
  • Hersteller:GFX402G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.5 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026