CHF 38.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE BSP Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.26 kg |
A | G 1/2" |
B | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
M | M 8 |