OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFX104G

  • ERIKS:13358372
  • Hersteller:GFX104G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026