CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE BSP Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.49 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
I | 19 mm |
M | M10 |