CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE BSP Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.42 kg |
A | G 1/2" |
B | 13 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 18 mm |
I | 19 mm |
M | M10 |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026