OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Außengewindeflansch JIC-37° AFX405J

  • ERIKS:14471232
  • Hersteller:AFX405J
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch JIC
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.7/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2.3 kg
A
1.7/8-12 UN
B
33 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
96 mm
H
30 mm
L
17.5 mm
M
M 16x55
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026