OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Außengewindeflansch JIC-37° AFX403J

  • ERIKS:14471205
  • Hersteller:AFX403J
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch JIC
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1 kg
A
1.5/16-12 UN
B
21.5 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
82 mm
H
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026