CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Gewindeflansch JIC |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.5/16-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | 1.5/16-12 UN |
B | 21.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 63 mm |
H | 16 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x30 |