CHF 50.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Gewindeflansch JIC |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.1/16-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 1.1/16-12 UN |
B | 15.5 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 60 mm |
H | 14 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x30 |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026