OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweißflansch zöllig AFX114ST

  • ERIKS:12976063
  • Hersteller:AFX114ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Rohrabmessungen
103 x 89 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.4 kg
A
103 mm
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50