CHF 84.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Rohrabmessungen | 48.6 x 38 mm |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Gewicht | 1.05 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026