OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweißflansch metrisch ND 40 AFX108STRE60

  • ERIKS:14471131
  • Hersteller:AFX108STRE60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
ND 40 AFX
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
60.3 x 3.6 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.19 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
49 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026