CHF 53.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Rohrabmessungen | 35 x 4 mm |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.47 kg |
A | 35 mm |
B1 | 35 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 38 mm |
H | 18 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |