OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweißflansch metrisch AFX080SRE22

  • ERIKS:14471059
  • Hersteller:AFX080SRE22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
22 x 3 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
22 mm
B1
22 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
35 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026