OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFX406ST

  • ERIKS:14471513
  • Hersteller:GFX406ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
61 x 49.2 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gewicht
2.45 kg
A
61 mm
B
49.2 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
M
M 20
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026